Momentové klíče
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
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
7D916869
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
Gedore Momentový klíč DMK 550 3/4 palce 110-550 Nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7D916869
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
3940
Celková délka (mm)
953.2
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
3940
Celková délka (mm)
953.2
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['110.000', '550.000']
Šířka hlavy (mm)
69
Velikost připojení (mm)
20
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
38
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
DMK 550
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D916869
EAN
4002805931417
UBB
500632577572
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2641275