text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč DMK 300 1/2 palce 60-300 Nm


Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou a čtyřhranným převodem pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: - Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft: Modely DMK: 1/2" hřibovitá výměnná čtyřhranná hlava s uvolňovacím tlačítkem a kuličkovým mechanismem., Kalibrováno na maximální příp

Objednací číslo 2K179013
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1431
Celková délka (mm) 606.4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1431
Celková délka (mm) 606.4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['60.000', '300.000']
Šířka hlavy (mm) 44
Velikost připojení (mm) 12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38.4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model DMK 300
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou a čtyřhranným převodem pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: - Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft: Modely DMK: 1/2" hřibovitá výměnná čtyřhranná hlava s uvolňovacím tlačítkem a kuličkovým mechanismem., Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Modely DMK: 1/2" hřibovitá výměnná čtyřhranná hlava s uvolňovacím tlačítkem a kuličkovým mechanismem. Od modelu č. DMK 400 s 3/4" hřibovým čtyřhranem a kolíkovým uvolňovacím mechanismem, Robustní, lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou ráčnovou hlavou a špičkovými plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí v N-m a pomocnou stupnicí v lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Možnost rychlého nastavení pomocí imbusového klíče, který není součástí dodávky, Zabezpečený systém nastavení/nastavení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K179013
EAN 4002805931394
UBB 500632577168
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641259
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.