text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentový klíč BZ A+S 16Z 25-120 nm

Objednací číslo 8Y318997
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1450
Celková délka (mm) 477.5
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1450
Celková délka (mm) 477.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['25.000', '120.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 16
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 7461-01
Type Torque Wrench

Popis

Technická výhoda/funkce: Přednastavená hodnota je zablokována a bezpečnostní zařízení (A+S) vylučuje možnost neúmyslného nebo manipulovaného nastavení, což představuje větší procesní spolehlivost uživatele, Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadované normou, Lehké a přitom robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, V závislosti na aplikaci je možný přístup zepředu (např. z okna), V případě potřeby je možné použít i jiné zařízení. Sílu je třeba vyvíjet pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k nepřesnostem (s výjimkou modelu DXZ, kde byl DREMOMETR kalibrován a nastaven pomocí prodlužovací trubky), Provoz pouze s koncovými kováními s normalizovanými hloubkoměry, jinak může dojít k nepřesnostem. Mějte na paměti hloubkoměry uvedené v certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE., Velký průřez pohonu přenáší maximální krouticí momenty, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny našeho koncernu, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Snadná obsluha - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, S certifikátem acc. DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem, Přednastavený DREMOMETR pro sériovou výrobu všude tam, kde je třeba použít vždy stejnou hodnotu, Při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné tovární přednastavení (cena na vyžádání).

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y318997
EAN 4002805927274
UBB 500642449457
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1427075
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.