text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč 8581-01 1 palec 600-1500 Nm

Objednací číslo 4W011024
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 10800
Celková délka (mm) 932
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 10800
Celková délka (mm) 932
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['600.000', '1500.000']
Šířka hlavy (mm) 60
Velikost připojení (mm) 25
Nastavení velikosti kroku (Nm) 25
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 25
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 40
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8581-01
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Pro použití v téměř všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: Řízené utahování šroubů v rozsahu 600 - 1500 N-m, Pro použití v téměř všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: Řízené utahování šroubů v rozsahu 600 - 1500 N-m, Pro použití v téměř všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti Čtyřhranný pohon 1" s čepovým zajišťovacím mechanismem DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, Jednoduchá stupnice s odstupňováním 25 N-m, Technická výhoda/funkce: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná hodnota +/- 4 %: Lehký a přitom robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružný, velmi vhodný pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod se nacházejí na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze jej prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele, Dvojitý pákový mechanismus pro maximální řezný výkon, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástroje, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu

Čísla materiálu

Objednací číslo 4W011024
EAN 4002805930786
UBB 500642477813
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2311267
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.