text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč 8572-01 1 1/2 palce 1500-3000 Nm

Objednací číslo 3P055747
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 15000
Celková délka (mm) 1037
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 15000
Celková délka (mm) 1037
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['1500.000', '3000.000']
Šířka hlavy (mm) 70
Velikost připojení (mm) 40
Nastavení velikosti kroku (Nm) 50
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 50
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 40
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8572-01
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Čtyřhranný pohon 1,1/2" s kolíkem DIN 3121 - F 40, ISO 1174, Automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, Jednoduchá stupnice s dělením stupnice 50 N-m, Technická výhoda/funkce: Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %: Lehký a přitom robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružný, velmi vhodný pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod se nacházejí na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze jej prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástroje, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, Pro řízené směrové utahování

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P055747
EAN 4002805857212
UBB 500642472863
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7717160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.