text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč 8571-01 3/4 palce 520-1000 Nm

Objednací číslo 1Q878600
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 4250
Celková délka (mm) 812
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 4250
Celková délka (mm) 812
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['520.000', '1000.000']
Šířka hlavy (mm) 45
Velikost připojení (mm) 20
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 10
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8571-01
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q878600
EAN 4002805857113
UBB 500642471873
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7694010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.