text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč 8561-01 1/2 palce 25-120 Nm

Objednací číslo 5R173251
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1500
Celková délka (mm) 462
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1500
Celková délka (mm) 462
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['25.000', '120.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8561-01
Type Torque Wrench

Popis

All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R173251
EAN 4002805856116
UBB 500642462054
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7683320
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.