Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6X483560
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
Gedore Momentový klíč 753-11 1/4 palce 2,5-12 Nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6X483560
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
550
Celková délka (mm)
211
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
550
Celková délka (mm)
211
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['2.500', '12.000']
Šířka hlavy (mm)
28.5
Velikost připojení (mm)
6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm)
5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.05
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
28
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
753-11
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Pro použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 2,5 - 12 N-m / 22,5 - 106 lbf-in, Pro použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: Momentový klíč se čtyřhranným náhonem 1/4" s kuličkovým zámkem DIN 3120 - A 6. Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %. 3 podobný normě ISO 1174, pro kontrolované utahování pravou rukou, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, lehké plastové pouzdro z vysoce kvalitního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny, s měkkou rukojetí, dvojitá stupnice s odstupňováním 0,5 N-m a 5 lbf-in, přídavná mikrometrická stupnice pro nastavení přechodných hodnot s N-m, odstupňování po 0,05 N-m, okénko s efektem lupy, aretační tlačítko umožňuje spolehlivou aretaci nastavení točivého momentu, rozsah dodávky: S certifikátem podle DIN EN ISO 6789:2017 typ II, sledovatelný prostřednictvím interní laboratoře DAkkS podle národních norem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X483560
EAN
4002805929063
UBB
500642426836
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1957694