text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč 1/2“ SE9 x 12

Objednací číslo 7W306695
Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 1740
Celková délka (mm) 670
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 1740
Celková délka (mm) 670
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) ['10.000', '120.000']
Velikost připojení (mm) 12.5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 1
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model TT3KH 120
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Pro každodenní požadavky při montáži a kontrole krouticího momentu, Pro použití ve všech oblastech výroby a vývoje, Vlastnosti: Mikroprocesorem řízený, elektronický momentový klíč, Pro řízené obousměrné utahování, Podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný podle národních norem, Robustní dílenská konstrukce, Široký rozsah měření v N-m, lze přepnout na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in, S 1/2" reverzibilní ráčnou. Ráčna je vyměnitelná, což poskytuje možnost použití čtyřhranu 9x12 mm (TT3H 120) nebo 14x18 mm (TT3H 350), Charakteristika: Přesnost měření krouticího momentu a úhlu krouticího momentu, 4 různé režimy měření, možnost uložení 5 parametrů, rozhraní USB pro výměnu dat, 2000 paměťových míst, přesnost měření krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice, přesnost měření úhlu krouticího momentu +/- 1 %, ale min. +/- 1° na 360° s min. 4°/s, Programovatelné různé hloubkoměry pro koncové armatury, Jednoduché ovládání s přehlednou navigací v ikonovém menu a 4 funkčními tlačítky, Dobře čitelný, podsvícený LCD displej, Rozlišení krouticího momentu: Rozlišení krouticího momentu: 0,1 N-m, Rozlišení úhlu krouticího momentu: 0,1°, Snadné ovládání PC-softwaru pro nekomplikované programování a dokumentaci dat, Data lze přenášet do MS Excel®, Zámek klávesnice, Provoz se standardní baterií Mignon AA nebo volitelně s dobíjecí baterií (NiMH), Vizuální signál: 3x LED (žlutá, zelená, červená), Akustický signál: bzučák, Schváleno TÜV SÜD, CE a RoHS.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W306695
EAN 4002805931905
UBB 500642448046
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2648636
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.