text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentové klíče SE14X18 30-300NM

Objednací číslo 7O963337
Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 1840
Celková délka (mm) 753
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 1840
Celková délka (mm) 753
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) ['30.000', '300.000']
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 1
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model ET2SKA 300
Type Torque Wrench

Popis

Kontrola utahovacího momentu/úhlu otáčení, Optická, akustická a senzorická signalizace při dosažení nastaveného parametru šroubování / s dodatečnou vizualizací utahování šroubu pomocí LED ukazatele průběhu, Softwarově umožněné grafické vyhodnocení, Výrazný kontrastní grafický displej s podsvícením, Pohon: Čtyřhranný náhon 1/4" nebo obdélníková dutina 9x12/14x18 mm s čepovou aretací. Instalační velikost určuje pohon, č. ET2SKA 150 a č. ET2SKA 300 včetně 1/2" reverzibilní ráčny, Pro použití na těžko přístupných místech, Speciální nářadí na vyžádání, Lehké a robustní: Hliníkové pouzdro a ergonomická rukojeť zajišťují snadnou a bezpečnou manipulaci - i při velkých utahovacích momentech, Přípravek pro uchycení nástroje, od ET2SKA 150 otočný o 120° k hliníkovému pouzdru, Funkční tlačítka: Snadné použití, kalibrace stisknutím tlačítka, boční ergonomické ovládací tlačítko, převod z N-m na lbf-ft pomocí softwaru, Použití: Zkušební laboratoře a zkušební oddělení, alternativní nástroj pro montážní pracoviště, opravárenská pracoviště, kontrola a analýza šroubových spojů, Vlastnosti: minisériová montáž, kontrola kvality, zkušební laboratoře a zkušební oddělení, alternativní nástroj pro montážní pracoviště, opravárenská pracoviště: Velké pole působnosti: 5 modelů v rozsahu od 2 do 1000 N-m, Přípravek pro uchycení nástroje: 1/4" čtverec, 9x12, 14x18 obdélníková dutina s mechanismem pro zajištění čepů, 22 a 28 mm čepová koncovka (v závislosti na modelu), Signalizace: vizuální (LED ukazatel průběhu), akustická (zvukový signál), senzorická (vibrace), Sledovatelnost podle národních norem, Přesnost odečtu krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice z odečteného údaje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O963337
EAN 4002805932926
UBB 500642448616
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2795620
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.