text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentové klíče SE 14X18 40-200 NM

Objednací číslo 3U199567
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1250
Celková délka (mm) 499.5
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1250
Celková délka (mm) 499.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['40.000', '200.000']
Šířka hlavy (mm) 27.5
Velikost připojení (mm) 14
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model DMSE 200
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (9x12 mm nebo 14x18 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a pomocnou stupnicí lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování mezihodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Zabezpečený systém nastavení/nastavení, Hloubkoměr z výroby: 25 mm (14x18 mm), Provoz pouze s koncovkami s normalizovanými hloubkoměry, jinak mohou vznikat nepřesnosti, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. např. otevřená koncovka) nebo z boku (např. oboustranná ráčna a zásuvka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U199567
EAN 4002805931554
UBB 500642442833
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641461
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.