Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0C698400
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
Gedore Momentové klíče K 1/2 20-100 NM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0C698400
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1340
Celková délka (mm)
395
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1340
Celková délka (mm)
395
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['20.000', '100.000']
Šířka hlavy (mm)
44
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
36
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
4550-10
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0C698400
EAN
4002805455012
UBB
500632595970
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7601530