text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentové klíče EL 1

Objednací číslo 5O887452
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 12000
Celková délka (mm) 932
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
S tónovým signálem Ano

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 12000
Celková délka (mm) 932
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['750.000', '2000.000']
Šířka hlavy (mm) 60
Velikost připojení (mm) 25
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 50
Vhodné pro prodloužení Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 40
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 8569-01
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O887452
EAN 4002805856918
UBB 500642470214
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7695410
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.