text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentové klíče EKL 1

Objednací číslo 7E182509
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 10800
Celková délka (mm) 932
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 10800
Celková délka (mm) 932
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['600.000', '1500.000']
Šířka hlavy (mm) 60
Velikost připojení (mm) 25
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 25
Vhodné pro prodloužení Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 40
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8586-01
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %, 1" čtyřhranný pohon s čepovým zajišťovacím mechanismem DIN 3120 - B 25, ISO 1174, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, jednoduchá stupnice s odstupňováním 25 N-m, Technická výhoda/funkce: Lehký a přitom robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružný, velmi vhodný pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod se nacházejí na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze jej prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele, Dvojitý pákový mechanismus pro maximální řezný výkon, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástroje, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E182509
EAN 4002805930816
UBB 500642478498
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2311291
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.