Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6Z181417
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
Gedore Momentové klíče DXZA+S28Z 520-1000NM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6Z181417
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5500
Celková délka (mm)
1319
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5500
Celková délka (mm)
1319
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['520.000', '1000.000']
Šířka hlavy (mm)
45
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
10
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Technická výhoda/funkce: Přednastavená hodnota je zablokována a bezpečnostní zařízení (A+S) vylučuje možnost neúmyslného nebo manipulovaného nastavení, což představuje větší procesní spolehlivost uživatele, Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadované normou, Lehké a přitom robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, V závislosti na aplikaci je možný přístup zepředu (např. z okna), V případě potřeby je možné použít i jiné zařízení. Sílu je třeba vyvíjet pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k nepřesnostem (s výjimkou modelu DXZ, kde byl DREMOMETR kalibrován a nastaven pomocí prodlužovací trubky), Provoz pouze s koncovými kováními s normalizovanými hloubkoměry, jinak může dojít k nepřesnostem. Mějte na paměti hloubkoměry uvedené v certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE., Velký průřez pohonu přenáší maximální krouticí momenty, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny našeho koncernu, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Snadná obsluha - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, S certifikátem acc. DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem, Přednastavený DREMOMETR pro sériovou výrobu všude tam, kde je třeba použít vždy stejnou hodnotu, Při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné tovární přednastavení (cena na vyžádání).
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z181417
EAN
4002805922514
UBB
500642450091
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1521977