text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore matice 2133 13 mm


Podle DIN 3125, ISO 2725-1, 3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka čepele 125 mm, Od 10 mm s pohonem šestihranem, Čepel z molybden-vanad-Plus oceli

Numero articolo G2466.130.001
Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Confezionato per 1

Specifiche

Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Kolo
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
Šířka hlavy (mm) 18
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 185
Komoditní kód 82041100
Type Nut Driver

Descrizione

Podle DIN 3125, ISO 2725-1, 3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka čepele 125 mm, Od 10 mm s pohonem šestihranem, Čepel z molybden-vanad-Plus oceli

Numeri di articolo

Numero articolo G2466.130.001
EAN 4010886841099
UBB 500503148438
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  1746944
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.