text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kufr na nářadí 1335-L


Úplně vysunutelné přihrádky, Velká stabilita i při otevření pouze jedné strany, Modře práškově lakovaný povrch GEDORE, Rozměry: V 210 x Š 535 x H 225 mm, Vhodné zejména pro sortimenty nářadí S 1024, S 1025, S 1151 a S 1151 A, Vhodné zejména pro sortimenty č. S 1024, S 1025, S 1151 a S 1151 A.

Objednací číslo G2005.661.058
Barva Modré
Šířka 535
Design Pouzdro
Výška 225
Hloubka 210
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Šířka 535
Design Pouzdro
Výška 225
Hloubka 210
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Odnímatelná přihrádka Ne
Celkový počet přihrádek 5
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ano
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 6000
Komoditní kód 7326909890
Model 1335 L
Type Tool Case

Popis

Úplně vysunutelné přihrádky, Velká stabilita i při otevření pouze jedné strany, Modře práškově lakovaný povrch GEDORE, Rozměry: V 210 x Š 535 x H 225 mm, Vhodné zejména pro sortimenty nářadí S 1024, S 1025, S 1151 a S 1151 A, Vhodné zejména pro sortimenty č. S 1024, S 1025, S 1151 a S 1151 A.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2005.661.058
EAN 4010886661055
UBB 203188070866
UNSPSC 24113106
Výrobní číslo položky 6610580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.