Očkové klíče pro vysoké zatížení
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
Klíče
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
4T982062
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
Gedore Kroužkový klíč 9 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4T982062
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
9
Model s jedním klíčem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
9
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
9
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
8
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
15
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82079099
Model
8792-09
Type
Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4T982062
EAN
4002805872093
UBB
500642826068
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
7775360