Nedtrain Oud
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
Klíče
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
9R737465
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
Gedore Kroužkový klíč 7/8AF
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9R737465
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Model s jedním klíčem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
15
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
39.5
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R737465
EAN
4002805920350
UBB
500642831092
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
7722160