text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kroužkový klíč 46 mm

Objednací číslo 4W536437
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 28 mm
Klika Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 46
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 28 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 46
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy velká (mm) 22.5
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy velká (mm) 75
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

Popis

Chrom-vanadiová ocel, matně chromovaná, se záchytem, speciální velikosti na vyžádání, se záchytem, speciální velikosti na vyžádání

Čísla materiálu

Objednací číslo 4W536437
EAN 4002805925669
UBB 500642841802
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 1565516
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.