text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Kroužkový klíč 22 mm

Objednací číslo 5R280844
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 16 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 22
Model s jedním klíčem Ano

Specifikace

Šířka klíče (mm) 22
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 16 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 22
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy velká (mm) 15
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy velká (mm) 39.5
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82079099
Model 8792
Type Ring End Fitting

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R280844
EAN 4002805872222
UBB 500642828205
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 7713680
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.