text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Gedore Kroužkový klíč 20 mm

Objednací číslo 4U149308
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 16 mm
Klika Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 20
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 16 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 20
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy velká (mm) 14
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy velká (mm) 31.5
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U149308
EAN 4002805872208
UBB 500642827884
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 7713410
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.