Očkové klíče pro vysoké zatížení
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
Klíče
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
0I443685
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
Gedore Kroužkový klíč 18mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0I443685
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
18
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
18
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
13
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
28.5
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I443685
EAN
4002805872185
UBB
500642827629
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
7677270