text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kroužková koncovka 16 Z 8792-13mm


Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Objednací číslo G3415.771.287
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 16 mm
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 13
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 16 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 13
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy velká (mm) 12
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy velká (mm) 23.5
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 140
Model 8792
Type Ring End Fitting

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo G3415.771.287
EAN 4002805872130
UBB 203122540388
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7712870
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.