text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Gedore kombinovaný klíč 7 XL AF délka 10 mm tvar A 190 mm extra dlouhá CV ocel


Se stejnou velikostí na obou koncích, kroužek posunutý o 15°, s UD profilem, Hřídel vyrobená ve tvaru nosníku, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, pochromovaná, Přetížení indikováno deformací, Bezpečné uchopení díky duté hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Určeno pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita

Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 190
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 10
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 10
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 24
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 16
Výška hlavy otevřený konec (mm) 5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 8.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Se stejnou velikostí na obou koncích, kroužek posunutý o 15°, s UD profilem, Hřídel vyrobená ve tvaru nosníku, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, pochromovaná, Přetížení indikováno deformací, Bezpečné uchopení díky duté hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Určeno pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, Čelist: broušená přesně na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Kroužek: posunutý o 15° od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly

Čísla materiálu

Objednací číslo G2112.100.001
EAN 4010886609736
UBB 203122578669
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6097300

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.