text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombinovaný klíč 1 B AF 28 mm délka 370 mm tvar B CV ocel


Kroužek 10° posunutý od hřídele, extra silné kroužky, ale s tenkou stěnou, velikosti 5 a 5,5 mm s šestihranným kroužkem, od velikosti 6 mm s UD profilem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * nestandardizováno, Kroužek: 10° posunutý od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Přetížení indikováno deformací, Posunutý kroužek zajišťuje lepší uchycení hluboko uložených nebo vložených matic nebo šroubů, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, * nestandardizováno

Artikelnummer
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 578
Izolační ochrana 1000 V Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Délka (mm) 370
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 28
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 578
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 28
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 60
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 40.2
Výška hlavy otevřený konec (mm) 11
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 19.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 570
HS kód 8204110000
Model 1 B 28
Type Combination Spanner

Omschrijving

Kroužek 10° posunutý od hřídele, extra silné kroužky, ale s tenkou stěnou, velikosti 5 a 5,5 mm s šestihranným kroužkem, od velikosti 6 mm s UD profilem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * nestandardizováno, Kroužek: 10° posunutý od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Přetížení indikováno deformací, Posunutý kroužek zajišťuje lepší uchycení hluboko uložených nebo vložených matic nebo šroubů, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, * nestandardizováno

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.280.001
EAN 4010886600283
UBB 240120117306
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6002880

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.