text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombinovaný klíč 1 B AF 13 mm délka 185 mm tvar B CV ocel


Kroužek 10° posunutý od hřídele, extra silné kroužky, ale s tenkou stěnou, velikosti 5 a 5,5 mm s šestihranným kroužkem, od velikosti 6 mm s UD profilem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * nestandardizováno, Kroužek: 10° posunutý od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Přetížení indikováno deformací, Posunutý kroužek zajišťuje lepší uc

Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 80
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 185
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 13
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 80
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 13
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 30
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 19.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 6
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 10.2
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne

Popis

Kroužek 10° posunutý od hřídele, extra silné kroužky, ale s tenkou stěnou, velikosti 5 a 5,5 mm s šestihranným kroužkem, od velikosti 6 mm s UD profilem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * nestandardizováno, Kroužek: 10° posunutý od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Přetížení indikováno deformací, Posunutý kroužek zajišťuje lepší uchycení hluboko uložených nebo vložených matic nebo šroubů, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2100.130.001
EAN 4010886600115
UBB 240120115813
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6001130

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.