Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
4O381242
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
Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka napříč plochami 32 mm délka 424 mm rovný
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4O381242
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
920
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
424
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
32
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
920
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
32
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
67.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
63
Výška hlavy otevřený konec (mm)
9.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
17.9
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
6
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4O381242
EAN
4010886889305
UBB
500642412893
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
2297248