text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kleště na vodní čerpadla 10JC-245mm


Kluzný kloub pro pokládku a ozubené vybrání, indukčně kalené vroubkované plochy, s ochranou prstů, automatické upínání na trubky a matice, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, model C = rukojeti s křížovým šrafováním, 145 10 = 7 nastavení, s extra úzkými čelistmi, 145 15 = 9 nastavení, šířka rozpětí 39 mm

Objednací číslo G2570.300.245
Izolace Ne
Hmotnost 425
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 260
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 425
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 260
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čelistí (mm) 41
Max. otevření lícnic (mm) 39
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 7.8
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Počet nastavení 7
Výška hlavy (mm) 47
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Kluzný kloub pro pokládku a ozubené vybrání, indukčně kalené vroubkované plochy, s ochranou prstů, automatické upínání na trubky a matice, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, model C = rukojeti s křížovým šrafováním, 145 10 = 7 nastavení, s extra úzkými čelistmi, 145 15 = 9 nastavení, šířka rozpětí 39 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 6415610
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.