text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kleště na vodní čerpadla 10CP 245mm


S bezpečnostním skříňovým kloubem a ochranou prstů, Automatické upínání s odsazenými úchopnými plochami, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, s leštěným povrchem, Indukčně kalené vroubkované plochy, Model C = štíhlé rukojeti s kovaným vroubkováním, Model JC = chromované, s 2komponentními rukojeťmi, Provedení C = štíhlé nohy rukojetí s kova

Objednací číslo G2571.000.245
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 335
Antimagnetický Ne
Délka 250
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 335
Antimagnetický Ne
Délka 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čelistí (mm) 32.5
Max. otevření lícnic (mm) 31
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 48
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Počet nastavení 7
Výška hlavy (mm) 4.8
Testováno VDE Ne
Značka GEDORE

Popis

S bezpečnostním skříňovým kloubem a ochranou prstů, Automatické upínání s odsazenými úchopnými plochami, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, s leštěným povrchem, Indukčně kalené vroubkované plochy, Model C = štíhlé rukojeti s kovaným vroubkováním, Model JC = chromované, s 2komponentními rukojeťmi, Provedení C = štíhlé nohy rukojetí s kovaným vroubkováním, JC = chromované, s 2komponentními kryty rukojetí

Čísla materiálu

Objednací číslo G2571.000.245
EAN 4010886641323
UBB 240102182468
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 6413240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.