text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kleště na odizolování 8099-200 VDE


Pro odizolování jednožilových vodičů 0,2 - 6,0 mm2, Nastavitelná délka odizolování, S odřezávačem vodičů do 2 mm, S odřezávačem vodičů do 2 mm

Objednací číslo G3062.000.200
Izolace Ne
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ne
Kulatý okraj Ano
Spirálový řez Ne
Nastavitelná hloubka zářezu Ne
Nastavitelná délka pásku Ano
Průřez rozsahu pásků (mm²) ['0.200', '6.000']
S ochranou proti nárazu Ne
Samonastavovací Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 130
Komoditní kód 8203200000
Type Wire Stripper

Popis

Pro odizolování jednožilových vodičů 0,2 - 6,0 mm2, Nastavitelná délka odizolování, S odřezávačem vodičů do 2 mm, S odřezávačem vodičů do 2 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G3062.000.200
EAN 4010886670293
UBB 240100032343
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 6702940
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.