text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kleště na odizolování 8099-160 VDE


Pro kabely 0,5 - 5,0 mm2, speciální kalená a temperovaná ocel GEDORE, kalená v oleji, pochromovaná, rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Pár náhradních nožů č. E80. E-8099, Pár náhradních nožů č. E-8099

Objednací číslo G3061.700.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 226
Délka (mm) 160
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 226
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Podélný průřez Ne
Kulatý okraj Ano
Spirálový řez Ne
Nastavitelná hloubka zářezu Ne
Nastavitelná délka pásku Ne
Průřez rozsahu pásků (mm²) ['0.500', '5.000']
S ochranou proti nárazu Ne
Kryt rukojeti Jiný
Samonastavovací Ano
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 180
Type Wire Stripper

Popis

Pro kabely 0,5 - 5,0 mm2, speciální kalená a temperovaná ocel GEDORE, kalená v oleji, pochromovaná, rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Pár náhradních nožů č. E80. E-8099, Pár náhradních nožů č. E-8099

Čísla materiálu

Objednací číslo G3061.700.160
EAN 4010886670965
UBB 240104291085
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 6709600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.