text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kleště na odizolování 8098-160 VDE


Pro kabely 0,8 - 6,0 mm2, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, chromovaná, rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Pro vodiče od 0,8 do 6,0 mm2, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podl

Objednací číslo G3060.700.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 217
Délka (mm) 160
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 217
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Podélný průřez Ne
Kulatý okraj Ano
Spirálový řez Ne
Nastavitelná hloubka zářezu Ano
Délka čelistí (mm) 43.5
Nastavitelná délka pásku Ne
Šířka hlavy (mm) 18.5
Průřez rozsahu pásků (mm²) ['0.800', '6.000']
S ochranou proti nárazu Ne
Kryt rukojeti Jiný
Samonastavovací Ne
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 160
Type Wire Stripper

Popis

Pro kabely 0,8 - 6,0 mm2, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, chromovaná, rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Pro vodiče od 0,8 do 6,0 mm2, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3060.700.160
EAN 4010886670897
UBB 240104021961
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 6708980
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.