text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kleště na odizolování 160 JCP


Řezné čelisti ve tvaru V k odizolování plastové izolace jednožilových a vícežilových vodičů, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, Pár náhradních nožů č. E-8099, k dispozici dvojice náhradních nožů (č. E-8099).

Cikkszám G3061.600.160
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 217
Délka (mm) 160
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 217
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ne
Kulatý okraj Ano
Spirálový řez Ne
Nastavitelná hloubka zářezu Ne
Nastavitelná délka pásku Ne
Průřez rozsahu pásků (mm²) ['0.500', '5.000']
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Kryt rukojeti Jiný
Samonastavovací Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
Type Wire Stripper

Leírás

Řezné čelisti ve tvaru V k odizolování plastové izolace jednožilových a vícežilových vodičů, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, Pár náhradních nožů č. E-8099, k dispozici dvojice náhradních nožů (č. E-8099).

Cikkszámok

Cikkszám G3061.600.160
EAN 4010886670958
UBB 240102201763
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 6709520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.