text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kleště kulaté 160 JC


Dlouhé čelisti, vroubkované úchopové plochy, Pro uchopení a ohýbání, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Objednací číslo G3021.300.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 150
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 150
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 48
Šířka hlavy (mm) 16.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 8.7
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 115
Type Round Nose Pliers

Popis

Dlouhé čelisti, vroubkované úchopové plochy, Pro uchopení a ohýbání, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3021.300.160
EAN 4010886671689
UBB 203102189446
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 6716810
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.