text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kladivo 248 ST-45 mm


Hlavice z polyamidu odolné proti střepům, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem.

Objednací číslo G2766.000.045
Design Plastic hammer
Délka (mm) 305
Materiálová tyč Metal
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 45
Bez vazby Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Plastic hammer
Délka (mm) 305
Materiálová tyč Metal
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 45
Bez vazby Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Celková hmotnost (g) 950
Materiál hlavy Plast
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1030
Type Plastic Hammer

Popis

Hlavice z polyamidu odolné proti střepům, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2766.000.045
EAN 4010883882941
UBB 203112048517
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8829410
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.