text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 248 ST-25 mm marteau


Têtes en polyamide résistant aux éclats, aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testées jusqu'à -20° C, revêtement en poudre avec émail argenté à effet martelé, revêtement en poudre avec émail argenté à effet martelé

Numéro d'article G2766.000.025
Modèle Embouts de rechange
Longueur (mm) 265
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 25
Sans recul Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Longueur (mm) 265
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 25
Sans recul Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 374
Matériau de tête Plastique
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 300
Code Douanier 3926909790
Type Plastic Hammer

La description

Têtes en polyamide résistant aux éclats, aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testées jusqu'à -20° C, revêtement en poudre avec émail argenté à effet martelé, revêtement en poudre avec émail argenté à effet martelé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2766.000.025
EAN 4010883872409
UBB 240112117603
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8724070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.