text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč skříňový 26 Šířka R přes plošky 22 x 24 mm D 180 mm průměr otvoru 14,5 mm


Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 192
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 192
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 22
Hloubka klíče malá (mm) 16
Hloubka klíče velká (mm) 19
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka GEDORE

Popis

Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2456.022.024
EAN 4010886621240
UBB 240120111853
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 6212420

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.