text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč s půlměsícovým kroužkem 304 13 x 17 mm délka 185 mm CV-ocel chromovaná


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Specialisté na stísněné prostory, Pro práci v extrémně obtížně přístupných oblastech

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 185
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 185
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 13
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8.5
Výška hlavy velká (mm) 8.5
Model půlměsíce Ano
Šířka hlavy malá (mm) 20.5
Šířka hlavy velká (mm) 25.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Gedore

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Specialisté na stísněné prostory, Pro práci v extrémně obtížně přístupných oblastech

Čísla materiálu

Objednací číslo G2167.013.017
EAN 4010886647011
UBB 240120080660
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6470120

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.