text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč na zápustné kroužky 306 šířka přes ploché plochy 30 mm délka 190 mm CV ocel


Podle DIN 7444, do délky 435 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 480 mm od C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno, Podle DIN 7444

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 190
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 190
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 30
Velikost klíče malá (mm) 30
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 16.5
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 51.5
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Popis

Podle DIN 7444, do délky 435 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 480 mm od C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno, Podle DIN 7444

Čísla materiálu

Objednací číslo G2151.300.001
EAN 4010886647523
UBB 240120081734
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6475270

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.