text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč na kola nákladních automobilů 24 x 27 mm


Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, Tommy bar 27 D objednávejte zvlášť, Otočný čep 27 D objednávejte zvlášť.

Objednací číslo G2508.024.027
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 405
Délka (mm) 400
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 405
Délka (mm) 400
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 24
Šířka hlavy malá (mm) 36
Šířka hlavy velká (mm) 40
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče 1 (mm) 24
Šířka klíče 2 (mm) 27
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1100
Type Wheel Wrench

Popis

Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, Tommy bar 27 D objednávejte zvlášť, Otočný čep 27 D objednávejte zvlášť.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2508.024.027
EAN 4010886622520
UBB 203232949404
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6225240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.