text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč na úderové kroužky 306 šířka přes rovinu 24 mm délka 160 mm CV ocel


Podle DIN 7444, do délky 435 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 480 mm z materiálu C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno, Podle DIN 7444

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 15
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 42.5
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore

Popis

Podle DIN 7444, do délky 435 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 480 mm z materiálu C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno, Podle DIN 7444

Čísla materiálu

Objednací číslo G2151.240.001
EAN 4010886647509
UBB 240120081577
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6475000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.