text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kalibr 711 230mm


Nerezová ocel, tvrzená, Možnost přepínání z mm na palce, Rozsah měření 0 - 150 mm/6, Datový výstup (mini-USB), Nulování v libovolné poloze, Měřicí zobáček jemně vyhlazený a lapovaný, Velký LCD displej (výška číslic 9 mm), Lze použít s válečkem na palec nebo bez něj (náhradní díl bez válečku na palec je součástí dodávky pro vlastní montáž), V robustním ochranném pouzdře, V robustním plastovém pouzdře

Objednací číslo G2885.000.230
Délka (mm) 230
Digitální indikace Ano
Rozměr hloubky Ano
Přesnost (mm) 0.01
Rozsah měření (mm) ['0.000', '150.000']
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 230
Digitální indikace Ano
Rozměr hloubky Ano
Přesnost (mm) 0.01
Rozsah měření (mm) ['0.000', '150.000']
Materiál Nerezocel
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 90173000
Type Digital Measuring Caliper

Popis

Nerezová ocel, tvrzená, Možnost přepínání z mm na palce, Rozsah měření 0 - 150 mm/6, Datový výstup (mini-USB), Nulování v libovolné poloze, Měřicí zobáček jemně vyhlazený a lapovaný, Velký LCD displej (výška číslic 9 mm), Lze použít s válečkem na palec nebo bez něj (náhradní díl bez válečku na palec je součástí dodávky pro vlastní montáž), V robustním ochranném pouzdře, V robustním plastovém pouzdře

Čísla materiálu

Objednací číslo G2885.000.230
EAN 4010886655009
UBB 240195242062
UNSPSC 27111806
Výrobní číslo položky 6550070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.