Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Skladování nářadí
Kufry, boxy a tašky
Kufry na nářadí ABS plastové
2K731280
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
Gedore JUMBO 1440-83 Box na nářadí ocelový modrý 841 x 427 x 340mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2K731280
Šířka
841
Design
Box na nářadí
Výška
427
Hloubka
340
Zámek s visacím zámkem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
841
Design
Box na nářadí
Výška
427
Hloubka
340
Zámek s visacím zámkem
Ne
Válcování
Ne
S ramenním popruhem
Ne
Signálně červená
Ne
Se zámkem
Ne
Odnímatelná přihrádka
Ano
Celkový počet přihrádek
1
S pěnou
Ne
S rozdělovačem
Ne
S teleskopickou rukojetí
Ne
Značka
Gedore
Model
1440-83
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
V modré barvě GEDORE, vodotěsný, Silné klouby, úchyty a zarážka pro udržení otevřeného víka, Speciální obložení, s přepážkou na dokumenty a vyjímatelným zásobníkem na drobné díly ES 1440, Objednejte prosím zvlášť přepravní rám 1441 Z, 1440-45 bez zásobníku na drobné díly, Podporované zatížení 1440-70, -83, -91, -100 až 400 kg bez použití sklopných úchytů. Při zvedání je statická opěrná síla sklopných rukojetí max. 150 kg, speciální vybavení na vyžádání, speciální vybavení na vyžádání.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K731280
EAN
4010886661673
UBB
500642338072
UNSPSC
24113106
Výrobní číslo položky
6616780