text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija VDE 894 30 mm


VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, čelisti nastaveny na 15°, čelisti nastaveny na 15°.

Article number
Longitud (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 30
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple
Packed per 1

Specifications

Longitud (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 30
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 320
Codigo SA 8204110000
Type Spanner

Description

VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, čelisti nastaveny na 15°, čelisti nastaveny na 15°.

Article numbers

Article number G3100.300.001
EAN 4010886657355
UBB 203122628662
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6573520

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.