text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otevřený klíč 894 šířka napříč plochami 90 mm délka 690 mm ocelově šedý


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není stand

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 690
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 90
Velikost klíče malá (mm) 90
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 690
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 90
Velikost klíče malá (mm) 90
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 23
Šířka hlavy malá (mm) 173
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5000
Type Spanner

Popis

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2105.900.001
EAN 4010886657805
UBB 240120079514
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6578080

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.