text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Jednoduchý otevřený klíč 5/8


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, Mangan-fosfátovaná, Velikosti 7/16" - 1,1/8" s otvorem pro zavěšení, Čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Nastavení čelisti na 15°, Bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Přetížení indikováno deformací, Velikost 10 - 135 mm s úhlovým otvorem, *není standardizované

Objednací číslo
Délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 5.5
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 5.5
Velikost klíče velká (palce) 5/8 palce
Šířka hlavy malá (mm) 33
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód 8204110000
Type Spanner

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, Mangan-fosfátovaná, Velikosti 7/16" - 1,1/8" s otvorem pro zavěšení, Čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Nastavení čelisti na 15°, Bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Přetížení indikováno deformací, Velikost 10 - 135 mm s úhlovým otvorem, *není standardizované

Čísla materiálu

Objednací číslo G2105.158.001
EAN 4010886658031
UBB 203120565320
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6580300

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.