text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otevřený klíč 110 mm


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Article number
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 1000
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 110
Velikost klíče malá (mm) 110
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 1000
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 110
Velikost klíče malá (mm) 110
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 29
Šířka hlavy malá (mm) 217
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 9500
HS kód 8204110000
Type Spanner

Description

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Article numbers

Article number G2105.984.001
EAN 4010886657843
UBB 240120079936
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6578400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.