text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inženýrské kladivo 600 E 500 gr


S tvarovanou jasanovou (E 600 E) nebo hikorovou (E 600 H) rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, Dvojitě tvarovaná jasanová rukojeť DIN 5111 s extra dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon, spojení rukojet

Numero articolo G4900.000.500
Design Chisel hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 320
Drążek materiałowy Inny
Magnetický Ne
Confezionato per 1

Specifiche

Design Chisel hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 320
Drążek materiałowy Inny
Magnetický Ne
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 500
Waga całkowita (g) 727
Wymienna końcówka Nie
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 615
Type Engineer Hammer

Descrizione

S tvarovanou jasanovou (E 600 E) nebo hikorovou (E 600 H) rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, Dvojitě tvarovaná jasanová rukojeť DIN 5111 s extra dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon

Numeri di articolo

Numero articolo G4900.000.500
EAN 4010883858229
UBB 203110060902
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  8582260
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.