Vozíky na nářadí, vybavené
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
Vozíky na nářadí
Vozíky na nářadí, vybavené
7V140475
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
Gedore GTT B-S-177 Sada nářadí ve vozíku na nářadí 177 dílů
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7V140475
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky
Ne
Sada pro elektrikáře
Ne
Počet vodicích vrtáků
0
Počet vidlicových klíčů
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky
Ne
Sada pro elektrikáře
Ne
Počet vodicích vrtáků
0
Počet vidlicových klíčů
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet spirálových vrtáků HSS
0
Počet řezaček kabelů
0
Počet koaxiálních nástrojů
0
Počet křížových šroubováků PH
2
Počet křížových šroubováků PZ
0
Počet pil na otvory
0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely
0
Počet vrtáků na hrany otvorů
0
Počet očkových klíčů
0
Počet šroubováků s drážkou
4
Počet nástrčných vložek
8
Počet nástrčných klíčů
24
Počet očkoplochých klíčů
0
Počet vrtáků do kamene
0
Počet stupňovitých vrtáků
0
Počet šroubováků Torx
0
Celkový počet nástrojů
177
Počet pilníků
0
Počet měřicích nástrojů
0
Počet kleští
3
Počet očkoplochých klíčů
17
Počet šestihranných klíčů
16
Počet nastavitelných klíčů
0
Počet bitových vložek
10
Počet testovacích nástrojů
1
Počet ráčnových klíčů
2
Počet tyčí Tommy
0
Počet sekáčů a průbojníků
6
Počet kladiv
1
Počet multifunkčních nástrojů
0
Počet pil
0
Značka
Gedore
Model
GTT B-S-177
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ocelový plech, odolný proti korozi a práškově lakovaný proti poškrábání, Tělo: V 985 x Š 775 x H 475 mm, Pracovní plošina z ABS, se 3 přihrádkami na drobné díly, S rukojetí pro snadné tlačení, tahání a otáčení, Boční panely s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí, Bezpečnost díky ochraně pat osob, Zásuvky: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými přepážkami (lze objednat individuálně), Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní zásuvka pro velké zatížení 60 kg, Vysoce výkonný podvozek GEDORE: Celková nosnost statická: 900 kg / dynamická: 650 kg, 2 vysoce výkonná kola na válečkových ložiscích (pevná kolečka Ø 200 mm), 2 hladce jedoucí kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou, Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod, ovladatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, Volitelné příslušenství: lze podle potřeby rozšířit pomocí modulů nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT), lze podle potřeby rozšířit pomocí přídavných truhel GEDORE, zadních panelů a držáků nářadí
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V140475
EAN
4010886954584
UBB
500704950772
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3106667